MM ER2.0/078-6.0-4T06 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavy se 4 břity a konkávním rádiusem

Artiklové číslo: 5667827
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667827
EAN / GTIN 7291075356687
Číslo výrobce 5667827
L-číslo L24060 99

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr řezu (DC) 6 mm, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 19,65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 19.65 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku