EC-A2 12-22C12E73 IC900 Tvrdokovová stopková fréza se 2 břity, úhel šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 5667678
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667678
EAN / GTIN 7291075016055
Číslo výrobce 5667678
L-číslo L24180 150

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 73 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Tolerance prumeru rezu h10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny