ECKI-H4R 375-750C02CF-3 IC900 Frézy 4 břité s různou šroubovicí, zkosenými břity a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění při obrábění titanu

Artiklové číslo: 5667177
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667177
EAN / GTIN 7291075349993
Číslo výrobce 5667177
L-číslo L24180 124

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, Otal Length (OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Polomer rohu (RE): 0.02″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0028 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0016 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté