ECK-H4M 16-32W16CFR0.8-92 IC900 Stopkové frézy s různými spirálovými úhly, zkosenými břity a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění titanu

Artiklové číslo: 5667168
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667168
EAN / GTIN 7291075021790
Číslo výrobce 5667168
L-číslo L24180 121

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 32 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 92 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 32 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon