• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ECK-H4M 08-16C08CFR0.4-63 IC900 Stopkové frézy s různými spirálovými úhly, zkosenými břity a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění titanu

Artiklové číslo: 5667161
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667161
EAN / GTIN 7291075021738
Číslo výrobce 5667161
L-číslo L24180 120

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 16 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 63 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.06 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté