ECI-H4M 500-1.0W500CFE3.5 IC900 Frézy 4 břité s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Artiklové číslo: 5666928
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5666928
EAN / GTIN 7291075349283
Číslo výrobce 5666928
L-číslo L24180 1925

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 3-1/4″, Shank Type Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.02″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Tolerance prumeru rezu: e9
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Weldon

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku