Opěrný talíř ISO středně tvrdý/žebrovaný, Vnější ⌀: 108mm

Artiklové číslo: 566670 108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 108 mm
Včetně upínací matice ano
Vhodný pro ⌀ kotoučů 115 mm
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778
Číslo výrobce 566670 108
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podle ISO.
Středně tvrdý talíř se širokými žebry pro lepší opěru zrna při broušení hran a ploch. Pro hrubší broušení se zrnem 36 až 60.
Opěrný talíř fíbrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fíbrových kotoučů.