Opěrné talíře Tvrdý/žebrovaný, Vnější ⌀: 115mm

Artiklové číslo: 566665 115
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Závit
Otáčky max. 13 300 min-1
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Průměr vnější 115 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566665 115
EAN / GTIN 4069515038300
Číslo výrobce 566665 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fíbrových kotoučů. Dosedací plocha jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna při broušení hran a ploch. Speciální plast s velmi vysokou teplotní odolností. Ideální pro hrubé broušení a hrubování v zrnitosti 36 až 60.
Opěrný talíř fíbrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fíbrových kotoučů.