{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit | M14 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Opěrný talíř | |
| Upínač na straně stroje | Závit | |
| Otáčky max. | 8 500 min-1 | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Stupeň tvrdosti | Tvrdý | |
| Průměr vnější | 180 mm |
| Katalogové číslo | 566665 180 | |
| EAN / GTIN | 4069515038324 | |
| Číslo výrobce | 566665 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |