{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr |
125 mm
|
|
| Hnací stroj |
Úhlová bruska
|
|
| Průměr otvoru H |
22,23 mm
|
|
| Obvodová rychlost max. |
80 m/s
|
|
| Řada |
Master Steel
|
|
| Druh produktu |
Laminátový kotouč
|
|
| Brusiva |
Keramické zrno (CER)
|
|
| Velikost jádra (síťovina) |
60 mesh
|
|
| vhodné pro materiál |
Litina; Neželezné a barevné kovy; ocel
|
|
| Materiálová skupina |
Kov
|
|
| Vhodné k |
Brusky na plochy
|
|
| Obsah železa, síry a chloru max. |
0,1 %
|
| Katalogové číslo | 566407 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515066426 | |
| Číslo výrobce | 566407 60 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |