Fíbrový kotouč KF 708 poloušlechtilý korund (A), ⌀ 115 mm, Zrnitost: 24

Artiklové číslo: 566400 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    18,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    15,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 735 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
115 mm
Hnací stroj
Úhlová bruska
Upínač
Rychlovýměnný systém Roloc™
Průměr otvoru H
22,23 mm
Obvodová rychlost max.
80 m/s
Otáčky max.
13 300 min-1
Podklad brusného materiálu
Vulkánfíbr
Řada
KF708
Označení výrobce
VSM KF 708
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Laminátový kotouč
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
24 mesh
vhodné pro materiál
dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina
multi-materiál
Vhodné k
Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566400 24
EAN / GTIN 4018875992845
Číslo výrobce 799284
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Vysoce kvalitní univerzální fíbrový kotouč VSM-KF 708 k broušení kovů, plastů, dřeva aj. Druh zrna: Poloušlechtilý korund (A)

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 566670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.