{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
1 ks
|
|
| Tvar |
plochý
|
|
| Průměr |
115 mm
|
|
| Hnací stroj |
Úhlová bruska
|
|
| Upínač |
Rychlovýměnný systém Roloc™
|
|
| Průměr otvoru H |
22,23 mm
|
|
| Obvodová rychlost max. |
80 m/s
|
|
| Otáčky max. |
13 300 min-1
|
|
| Podklad brusného materiálu |
Vulkánfíbr
|
|
| Řada |
KF708
|
|
| Označení výrobce |
VSM KF 708
|
|
| Obsah jednotka |
ks
|
|
| Druh produktu |
Laminátový kotouč
|
|
| Brusiva |
normální korund (A)
|
|
| Velikost jádra (síťovina) |
100 mesh
|
|
| vhodné pro materiál |
dřevo; Plasty; ocel
|
|
| Materiálová skupina |
multi-materiál
|
|
| Vhodné k |
Brusky na plochy
|
|
| Obsah železa, síry a chloru max. |
0,1 %
|
| Katalogové číslo | 566400 100 | |
| EAN / GTIN | 4018875993064 | |
| Číslo výrobce | 799306 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |