Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (ZA) pružné upínání M14, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 566300 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    237,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    197,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
437 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: <0,1
  • Popis tvaru: Šikmo s přesahem lamel
  • Závit: M14
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SLTflex
Brusné zkratky ZA
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru <0,1 %
Popis tvaru Šikmo s přesahem lamel
⌀ kotouče 115 mm
Závit M14
Optimalizováno pro materiál Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566300 40
EAN / GTIN 4027497309122
Číslo výrobce A272711504018
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Srpovité lamely (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky konstrukci bez talíře je dosahováno extrémně velkého přesahu lamel. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, nejsou potřebné upínací matice.
Zirkonový korund (ZA) s aktivním brusným pojivem pro univerzální použití.

Použití:

Pro obrábění obtížně přístupných míst, broušení kontur a pro vybrušování koutových svarů. Dlouhý přesah lamel umožňuje měkký brus.