• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (ZA) pružné upínání M14, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 566300 80
Sleva
244,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    75,00 CZK 244,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    63,00 CZK 204,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 115 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Závitový upínač
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada SLTflex
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Brusky na koutové svary
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566300 80
EAN / GTIN 4027497329304
Číslo výrobce A272711508016
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Srpovité lamely (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky konstrukci bez talíře je dosahováno extrémně velkého přesahu lamel. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, nejsou potřebné upínací matice.
Zirkonový korund (ZA) s aktivním brusným pojivem pro univerzální použití.

Použití:

Pro obrábění obtížně přístupných míst, broušení kontur a pro vybrušování koutových svarů. Dlouhý přesah lamel umožňuje měkký brus.