SADA EFS-B44 C6-8-10-12 90 VHM frézy s dříkem pro hrubování a polodokončovací obrábění různých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 5660085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5660085
EAN / GTIN 7291075156997
Číslo výrobce 5660085

Popis

Popis:

Sady fréz VHM, rozsah průměrů 8–12 mm, rozsah průměrů 8–12 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Rozsah průměrů 8–12 mm
  • Základna Round

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku