• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vějířovitý brusný kotouč V2 Power, (CER), plochý-šikmý pro INOX, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565482 40
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    159,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    133,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučené otáčky max. 2 800 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce V2 Power
Obal Karton
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti Nízké vibrace
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565482 40
EAN / GTIN 4027497394067
Číslo výrobce A27441250401450
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.
Talíř ze skelné tkaniny pro univerzální použití.
Maximální brusný výkon, keramické zrno se samo ostřícím efektem. Žádné zalepování resp. přehřívání. Velmi vhodné také pro broušení hran.

Použití:

Práce téměř bez vibrací a dlouhá životnost.

Poznámka:

Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.