Vějířovitý brusný kotouč SLTT (CER AD), plochý-šikmý pro INOX, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 565424 60
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    237,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    197,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Průměr 125 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Řada SLTT
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky
Vlastnosti Nízké vibrace
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565424 60
EAN / GTIN 4027497224784
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.
Robustní nosný talíř z ocelového plechu. Tichý a bez vibrací.
Model SLTT je nejvýkonnějším modelem řady brusných lamelových kotoučů iQ. Robustní ocelový nosný talíř a srpovité lamely zajišťují maximální stabilitu a nejvyšší výkon při odstraňování materiálu. Keramické zrno AD s efektem samoostření. Žádné zalepování resp. přehřívání. Extra lamely pro vyšší výkonnost, mimořádně vysokou stabilitu a maximální výkon.
Nejvyšší brusný výkon, keramické zrno AD se samo ostřícím efektem. Žádné zalepování resp. přehřívání. Velmi vhodné také pro broušení hran.
Vějířové brusné kotouče s povlakem CeramicAd pro obráběče kovů, specializované svářečské provozy, zpracovatele nerezové oceli a průmyslové údržbáře. Výrobek je mimořádně vhodný pro následující použití: nerezové oceli, vysoce pevné oceli nebo také konstrukční oceli. Samoostřicí keramické zrno zajišťuje agresivní řez a dlouhou životnost i při intenzivním používání. Výrobek je velmi vhodný pro přípravu svarů, broušení hran a náročné obrábění, při kterém je rozhodující kontrolovaný úběr materiálu a bezpečnost procesu.

Použití:

Pro nejvyšší brusný výkon při dlouhé životnosti.
Robustní ocelové nosníky, broušené hrany.

Poznámka:

Vějířové brusné kotouče bez podložky SLTflex pro jemné broušení, opracování koutových svarů atd. najdete pod číslem 566300 a další.