Boční kryt pro T-drážky

Artiklové číslo: 565322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada T-Nuten
Označení výrobce Seitliche Abdeckung T-Nuten
Obal volné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565322
EAN / GTIN 4020772536138
Číslo výrobce 565322
L-číslo L30110 102112
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční kryt T-sloty, recyklovatelný TPE plast, RAL9017 černý.
Balení: 10 kusů/velikost

Charakteristika:

  • Drážka: 22
  • A: 22
  • E: 37,0
  • H: 22,5
  • K: 24,5
  • L: 35
  • L1: 42
  • L2: 12
  • VE: 10
  • hmotnost: 14 g