• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitliche Abdeckung T-Nuten

Artikel-Nr.: 565322
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-Nuten
Herstellerbezeichnung Seitliche Abdeckung T-Nuten
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565322
EAN / GTIN 4020772536138
Herstellernummer 565322
L-Nummer L30110 102112
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitliche Abdeckung T-Nuten, Recycelbarer TPE Kunststoff, RAL9017 schwarz.
Verpackungseinheit: 10 Stück/Größe

Merkmal:

  • Nut: 22
  • A: 22
  • E: 37,0
  • H: 22,5
  • K: 24,5
  • L: 35
  • L1: 42
  • L2: 12
  • VE: 10
  • Gewicht: 14 g