Vějířovitý brusný kotouč speed ZA plochý, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565275 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    91,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    76,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 268 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkonkorund (ZA)
Brusné zkratky ZA
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Plochý
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565275 40
EAN / GTIN 4062406162498
Číslo výrobce 565275 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.
  • Robustní směsová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.
  • Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.
  • Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
  • Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.

speed - Ploché uspořádání lamel pro vysoký objem obrábění a dlouhou životnost.

Použití:

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.