EC-A3 035-12C035E32 IC900 Tvrdokovové stopkové frézy se 3 břity a úhlem šroubovice 30° a 38°, krátká délka

Artiklové číslo: 5651153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5651153
EAN / GTIN 7291075016512
Číslo výrobce 5651153
L-číslo L24180 1028

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, průměr břitu (DC) 3,5 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 32 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.5 mm
  • Tolerance prumeru rezu h10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.04 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.01 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny