EB-A2 12-75C12E150 IC08 Karbidová kulová fréza s plným rádiusem, 2 drážky, úhel šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 5650788
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5650788
EAN / GTIN 7291075015614
Číslo výrobce 5650788
L-číslo L24180 2417

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 75 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 75 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny