EBT-T4 015-16/0.5C4M50 IC903 Kuželové provedení frézy z karbidu, 4 břity, úhel šroubovice 25°, používá se k výrobě žeber a tyčí

Artiklové číslo: 5650418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5650418
EAN / GTIN 7291075190045
Číslo výrobce 5650418
L-číslo L24180 2369

Popis

Popis:

Kuželové frézovací nástroje, úhel kužele s půltělesem (BHTA) 0,5 stupňů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 1,5 mm, délka řezu max (APMX) 16 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 0.5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 25 Stupne
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny