EC-A2 040-060/12C6M50 IC903 Stopkové frézy se 2 drážkami, úhel šroubovice 30° pro obrábění žeber a drážek v kalených materiálech obrobků do 55 HRC

Artiklové číslo: 5650258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5650258
EAN / GTIN 7291075008463
Číslo výrobce 5650258
L-číslo L24180 895

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, max. délka břitu (APMX) 6 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 50 mm, stopka kulatá, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.02 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.01 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 3.8 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 12 mm