EC-A2 025-037/25C4M70 IC903 Stopkové frézy se 2 drážkami, úhel šroubovice 30° pro obrábění žeber a drážek v kalených materiálech obrobků do 55 HRC

Artiklové číslo: 5650245
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5650245
EAN / GTIN 7291075008333
Číslo výrobce 5650245
L-číslo L24180 404

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 2,5 mm, max. délka břitu (APMX) 3,7 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 70 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.5 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.018 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.009 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 2.4 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 25 mm