Spojka pro rychlospojku

Artiklové číslo: 563560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 57 mm
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Rychlospojka
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563560
EAN / GTIN 4020772531478
Číslo výrobce 563560
L-číslo L30110 102172
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Spojovací zástrčka rychlospojky, NW 7,2

Charakteristika:

  • Hadice Ø vnější: 10 mm
  • L: 57 mm
  • Hmotnost: 47 g