• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupplungsstecker für Schnellkupplung

Artikel-Nr.: 563560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 57 mm
Produktart Nippel
Art Anschluss Schnellkupplung
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563560
EAN / GTIN 4020772531478
Herstellernummer 563560
L-Nummer L30110 102172
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kupplungsstecker für Schnellkupplung, NW 7,2

Merkmal:

  • Schlauch-Ø außen: 10 mm
  • L: 57 mm
  • Gewicht: 47 g

Services & Produktberater