• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Upínač s tlačnou tyčí ESD

Artiklové číslo: 562494
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 562494
EAN / GTIN 4020772023980
Číslo výrobce 562494
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí ESD
S ochrannou krytkou a rukojetí z elektrostaticky disipativního materiálu.
Bez úhlové nohy. Tlačný a napínací svorky (tlačná tyč a ruční páka běží ve stejném směru). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Pákové díly a upínače tlačné tyče z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Napínák tlačné tyče s předním závitem pro přímou montáž do plechových stěn nebo do svítidel.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s kaleným, pozinkovaným šroubem č. 6880ESD.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Upínací šroub: M6 x 25
  • hmotnost: 245 g
  • Velikost: 2
  • A: 10,0
  • B min: 20,0
  • B max: 46,0
  • E: 20
  • H1: 66,0
  • Zdvih: 26
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • L1: 114,0
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M2: M16 x 1,5
  • N: 22