• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Schubstangenspanner

Artikel-Nr.: 562494
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562494
EAN / GTIN 4020772023980
Herstellernummer 562494
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

ESD Schubstangenspanner
mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nichtrostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangenspanner aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880ESD.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Andrückschraube: M6 x 25
  • Gewicht: 245 g
  • Größe: 2
  • A: 10,0
  • B min.: 20,0
  • B max.: 46,0
  • E: 20
  • H1: 66,0
  • Hub: 26
  • HW min.: 17
  • HW max.: 25
  • L1: 114,0
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M2: M16 x 1,5
  • N: 22