Upínač s tlačnou tyčí ESD

Artiklové číslo: 562492
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 562492
EAN / GTIN 4020772023966
Číslo výrobce 562492
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

upínač ESD tlačné tyče s ochranným krytem a rukojeťí z elektrostatického disipativního (disipativního) materiál.
Bez úhlové nohy. Tlačný a napínací svorky (tlačná tyč a ruční páka běží ve stejném směru). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Pákové díly a upínače tlačné tyče z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Napínák tlačné tyče s předním závitem pro přímou montáž do plechových stěn nebo do svítidel.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s kaleným, pozinkovaným šroubem č. 6880ESD.

Charakteristika:

  • Velikost: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Upínací šroub: M4 x 20
  • hmotnost: 60 g
  • Velikost: 0
  • A: 6,5
  • B min: 10,5
  • B max: 26,5
  • E: 13
  • H1: 37,0
  • Zdvih: 16
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M2: M10 x 1,0
  • N: 15