• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Schubstangenspanner

Artikel-Nr.: 562492
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562492
EAN / GTIN 4020772023966
Herstellernummer 562492
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

ESD Schubstangenspanner, mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nichtrostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangenspanner aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880ESD.

Merkmal:

  • Größe: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Andrückschraube: M4 x 20
  • Gewicht: 60 g
  • Größe: 0
  • A: 6,5
  • B min.: 10,5
  • B max.: 26,5
  • E: 13
  • H1: 37,0
  • Hub: 16
  • HW min.: 12
  • HW max.: 20
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M2: M10 x 1,0
  • N: 15