ECD-S2 100/90C10-72 IC08 Tvrdokovový nástroj s úhlem spirály 45° pro navrtávání a středění

Artiklové číslo: 5623293
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5623293
EAN / GTIN 7291075344042
Číslo výrobce 5623293
L-číslo L24180 2343

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max (APMX) 4,55 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 72 mm, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.55 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku