MM EFS.625E47-4T10 CF IC908 Frézovací hlavy z tvrdokovu pro hrubování a dokončování se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrným stoupáním.

Artiklové číslo: 5622902
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622902
EAN / GTIN 7291075286601
Číslo výrobce 5622902
L-číslo L24060 921

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,6″
  • Vlastnosti rozhraní T10
  • Průměr řezné hrany (DC): 5/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,492″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 1,273″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.6″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.492″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 1.273″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Zobrazit všechny