EC050E14-3C06 IC900 Karbidová fréza se 3 drážkami a úhlem šroubovice 38°, střední délka

Artiklové číslo: 5620713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5620713
EAN / GTIN 7291075000986
Číslo výrobce 5620713
L-číslo L24180 1599

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5 mm, max. délka břitu (APMX) 14 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 57 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.06 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku