Jednostranně přístupné plošinové schody s kolečky a madly hliníkové žebrování 3 Kroky

Artiklové číslo: 56103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada RENEGADE Work GTX
Označení výrobce Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 3 Stufen
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Sklon 60 stupně
Pracovní výška 2,7 m
Šířka základny 0,77 m
Hloubka základny 1,24 m
Počet stupňů včetně plošiny 3
Hloubka stupňů 200 mm
Povrch stupňů hliník
Výška plošiny 0,72 m
Šířka plošiny 600 mm
Hloubka plošiny 800 mm
Materiál plošiny hliník
Zábrana ve výšce kolen ano
Zábrana ve výšce chodidla ano
Zábradlí plošiny ano
Výška zábradlí plošiny 1 000 mm
Barva Zelená
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Druh produktu Podestové schůdky
Schůdnost jednostranné
Provedení schůdku stupeň
S plošinou ano
Povrch stupátka vrubování
Nehybné ne
Nosnost 150 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56103
EAN / GTIN 4031405561038
Číslo výrobce 056103
L-číslo L90110 1043
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Jednostranné plošinové schody z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 200 mm hluboké kroky
  • Prostorná plošina (600 x 800 mm)
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Dva zvedací válečky Ø 125 mm a rukojeti pro snadný pohyb z místa na místo
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Zábradlí jsou volitelná v souladu s normou DIN EN 131-7 na schůdcích plošinových žebříků s úhlem stoupání ≥ 60°
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2700 mm
  • Šířka základní plochy: 770 mm
  • Délka základní plochy: 1240 mm
  • Výška: 1720 mm
  • Šířka sloupce: 24 mm
  • Výška sloupce: 57 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 60 °
  • Horní vnější šířka: 682 mm
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 720 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 240 mm
  • Počet kroků/příček: 3 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 200 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 791 mm