• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada závitníků na trubky min.D.9,525mm-12,7mm

Artiklové číslo: 56080010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal plastový kufr
Druh závitu G
Závit G1/2; G3/8
Průměr těla 41 mm
Hmotnost 1 015 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56080010
EAN / GTIN 4022668800101
Číslo výrobce 56080010
L-číslo L60010 7358
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Ideální sada pro odbočování krátkých trubek přímo na stěnu
  • 41 mm speciální nástrčný klíč pro řezací nástroje, s ½″ pohonem
  • Vodicí kolíky o vnějším průměru 11,5 a 14,8 mm, lze je našroubovat.
  • Závitová řezná matice 3/8″ a 1/2″ (9,525 a 12,7 mm)
  • Kompletní balení v pevné plastové krabičce s tvarovanou vložkou a průhledným víkem.

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 9,525 mm
  • Maximální průměr potrubí (palce): 1/2 ″
  • Průměr potrubí min. (palce): 3/8 ″
  • Maximální průměr potrubí (mm): 12,7 mm
  • Hmotnost: 1015g