Set de taraudage pour tube tronqué min.D.9,525mm-12,7mm

Réf.: 56080010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Valises en plastique
Type de filetage G
Filetage G1/2; G3/8
Diamètre de corps 41 mm
Poids 1 015 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 56080010
EAN / GTIN 4022668800101
Réf. fabricant 56080010
Article hors catalogue L60010 7358
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Kit parfait pour le filetage de tubes courts directement sur un mur
  • Douille spéciale de 41 pour filières, avec entraînement de ½″
  • Goupilles de guidage de 11,5 et 14,8 mm de diamètre extérieur, à visser
  • Écrou taraudeur 3/8″ et 1/2″ (9,525 et 12,7mm)
  • Complet dans une boîte en plastique solide avec insert de moule et couvercle transparent

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min (mm): 9,525 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 1/2 ″
  • Diamètre du tube min (pouces): 3/8 ″
  • Diamètre max. du tube (mm): 12,7 mm
  • Poids: 1015 g