Pila na otvory D.67mm 6 TPI

Artiklové číslo: 56061067
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56061067
EAN / GTIN 4022668610670
Číslo výrobce 56061067
L-číslo L60010 7320
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Konstantní rozteč zubů 6 zubů / palec
  • Velká hloubka řezu 41 mm
  • Ideální pro řezání tenkých materiálů
  • Vynikající řezný výkon při řezání plechů ze železa, mědi a neželezných kovů / hliníku a litiny.
  • Dobrý řezný výkon v tvrdém a měkkém dřevě, plastech, deskách Rigips®a dalších stavebních materiálech.
  • Vytváří jemné a hladké řezy
  • Velmi nízká tendence k zachycení na nepravidelných površích nebo plechu

Charakteristika:

  • Počet zubů na palec: 6
  • Průměr (mm): 67 mm
  • Hmotnost: 170g