Sierra de corona D.67mm 6 TPI

Número de artículo: 56061067
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Para material Chapa
Diámetro agujero 67 mm
Tipo de producto Perforador de chapa

Identificación y clasificación

Número de artículo 56061067
EAN / GTIN 4022668610670
Número del fabricante 56061067
Número L L60010 7320
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Paso de diente constante con 6 dientes / pulgada
  • Gran profundidad de corte de 41 mm
  • Ideal para cortar materiales finos
  • Excelente rendimiento de corte en chapas de hierro, cobre y metales no férricos / aluminio y fundición
  • Buen rendimiento de corte en maderas duras y blandas, plásticos, tableros Rigips®y otros materiales de construcción.
  • Produce cortes finos y suaves
  • Muy baja tendencia a engancharse en superficies irregulares o chapas metálicas

Característica:

  • Dientes por pulgada: 6
  • Diámetro (mm): 67 mm
  • Peso: 170 g