T490 LNHT 130616PNTR IC830 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Artiklové číslo: 5606065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606065
EAN / GTIN 7291075228885
Číslo výrobce 5606065
L-číslo L23970 591

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,81 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 12,88 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Obrázek 1.
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.81 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.88 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny