Užitkový nůž Čepel š.18 mm d.190 mm

Artiklové číslo: 56050003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Oranžová; Černá
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Rukojeť Softgrip
Šířka čepele 18 mm
Typ čepele Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Materiálu rukojeť plast
Čepele v rukojeti ne
Celková délka 190 mm
Hmotnost 63 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56050003
EAN / GTIN 4022668500032
Číslo výrobce 56050003
L-číslo L60010 6605
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • S odlamovací čepelí, šířka čepele 18 mm
  • Kovové vodítko nože
  • Zámek čepele
  • Automatické zastavení
  • Měkké úchopové zóny na ergonomicky tvarovaném těle nože

Charakteristika:

  • Šířka čepele: 18 mm
  • Délka mm (L): 190 mm
  • Hmotnost: 63g