MTECS 06031C12 0.7ISO IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Artiklové číslo: 5604789
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Povlak s povlakem
Typ IC908
Užitná délka L1 12,5 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5604789
EAN / GTIN 7291075145694
Číslo výrobce 5604789
L-číslo L24210 21

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 3,1 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, jmenovitý průměr závitu M4, jmenovitý průměr závitu M4, velikost závitu M4, velikost závitu M4, velikost závitu M4.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.7 mm
  • Velikost závitu M4
  • Použitelná délka (LU) 12.5 mm