MM HCD100-120-2T06 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Artiklové číslo: 5604522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5604522
EAN / GTIN 7291075163728
Číslo výrobce 5604522
L-číslo L24060 559

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 1,5 mm, délka řezu max (APMX) 9,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 19,35 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 12.7 mm
  • Celková délka (OAL) 19.35 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne