ONHQ 0806-TN IS8 Frézovací 16MILL - Osmihranné oboustranné keramické destičky z oxidové keramiky pro čelní frézování šedé litiny.

Artiklové číslo: 5604512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5604512
EAN / GTIN 7291075229448
Číslo výrobce 5604512
L-číslo L23970 457

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Pocet rezných hran 16