HCC D.75-R.125-QF IC908 Destičky se dvěma břity (plně účinné) pro upichování, drážkování, vrtání a zahlubování

Artiklové číslo: 5604435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604435
EAN / GTIN 7291075193541
Číslo výrobce 5604435
L-číslo L23970 136

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 0,504″, tloušťka břitové destičky (s ) 0,183″, šířka břitové destičky (W1) 3/4″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/8″
  • Efektivní délka rezné hrany (LE): 0.504″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.504″
  • Úhel špicky britu (EPSR): 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.183″
  • Šírka vložky (W1): 3/4″
  • Pocet rezných hran: 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny