Číselné šablony Versal-H.40mm

Artiklové číslo: 56036864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Hmotnost celkem 39 g
Druh produktu Razicí stanice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036864
EAN / GTIN 4022668368649
Číslo výrobce 56036864
L-číslo L60010 6869
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Bloková písmena DIN 1451; 0 – 9
  • Vyrobeno ze zinkového plechu, cca 0,2 mm

Charakteristika:

  • Vertikální výška mm: 40 mm
  • Hmotnost: 39g