Plantillas numéricas Versal-H.40mm

Número de artículo: 56036864
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Peso total 39 g
Tipo de producto Estación de estampado

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036864
EAN / GTIN 4022668368649
Número del fabricante 56036864
Número L L60010 6869
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Letras de imprenta DIN 1451; 0 – 9
  • De chapa de zinc, aprox. 0,2 mm

Característica:

  • Altura versal mm: 40 mm
  • Peso: 39 g