{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka krátkých ramen | 160 mm | |
| Šířka krátkých ramen | 16 mm | |
| Tloušťka krátkých ramen | 5 mm | |
| Délka dlouhých ramen | 250 mm | |
| Šířka dlouhých ramen | 16 mm | |
| Tloušťka dlouhých ramen | 5 mm | |
| Druh produktu | Dílenský úhelník | |
| Materiál | ocel | |
| Pevnost materiálu | 5 mm | |
| Povrch | pozinkováno | |
| Hmotnost | 0,443 kg | |
| Norma | výrobní norma |
| Katalogové číslo | 56036036 | |
| EAN / GTIN | 4022668360360 | |
| Číslo výrobce | 56036036 | |
| L-číslo | L60010 6864 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |