• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Equerre de serrurier 250mm 160mm

Réf.: 56036036
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
Type de produit Equerre d’atelier

Identification et classification

Référence article 56036036
EAN / GTIN 4022668360360
Réf. fabricant 56036036
Article hors catalogue L60010 6864
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Avec butée
  • En acier; Surface galvanisée

Caractéristique(s):

  • Epaisseur: 5
  • Longueur de côté 2: 160 mm
  • Longueur de côté 1: 250 mm
  • Longueur mm (L): 260 mm
  • Poids: 443 g
  • Largeur mm (b): 16 mm