• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kazeta stupňovitého vrtáku HSS 3 ks

Artiklové číslo: 56031081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal plastový kufr
Průměr břitu, min. 4 mm
Průměr břitu, max. 30 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál HSS
Hmotnost 1 600 g
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56031081
EAN / GTIN 4022668010760
Číslo výrobce 56031081
L-číslo L60010 6740
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Krokový vrták 1: 4-12 mm, rozteč 1 mm, 9 kroků, dřík 6 mm
  • Krokový vrták 2: 4-20 mm, rozteč 2 mm, 9 kroků, dřík 6 mm
  • Krokový vrták 3: 6-30 mm, rozteč 2 mm, 13 kroků, dřík 10 mm
  • Hrot podle DIN 1412 C, válcová stopka, pravotočivý řez
  • Hloubkově broušená drážka pro obzvláště hladký chod a vysoký řezný výkon
  • Sada ve vysoce kvalitním plastovém pouzdře

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 3
  • Průměr (mm): 4 - 30 mm mm
  • Hmotnost: 1600g